missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylem AG Refractometer Calibration Fluid 20 x 5 mL (UKAS/NIST)

Product Code. 30484459
Click to view available options
Refractive Index:
1.33659
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35093
1.35171
1.35568
1.39986
Unit Size:
100mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30484459

Brand: Xylem 90601

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Calibration fluid for calibration of refractometers.

  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Type Calibration Fluid
Refractive Index 1.33659
For Use With (Equipment) Refractometer
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato