missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Large Round Cryogenic Writable Labels

Code produit 17800628
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
15 couleurs associées
Argent
Beige
Blanc
Bleu
Citron
Jaune
Lavande
Marron
Menthe
Mousse blanchâtre
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1100 pièces
5040 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17800628 Violet 1100 pièces
17800228 Beige 1100 pièces
17889417 Bleu 1100 pièces
17810788 Marron 1100 pièces
17800598 Vert 1100 pièces
17820118 Mousse blanchâtre 1100 pièces
17831198 Lavande 1100 pièces
17879547 Citron 1100 pièces
17880908 Menthe 1100 pièces
17821198 Orange 1100 pièces
17819647 Rose 1100 pièces
17839347 Rouge 1100 pièces
17890808 Argent 1100 pièces
17869247 Blanc 1100 pièces
17880708 15 couleurs associées 5040 pièces
17810518 Jaune 1100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17800628 Fournisseur GA International Code fournisseur JTRA13VI
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.

  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers

Spécification

Type d’adhésif Permanent
Couleur Violet
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 2 Labels
Quantité 1100/Pk.
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (L x l) 12.7 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.