missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Flexible silicone rings for easy pipette and dispenser identification and labelling 27 mm inner diameter
- Ideal fit for Eppendorf 5 mL single-channel pipettes (lower part), or Easypet™ 3 pipette controllers (aspirating cone)
- Prevent errors from pipette misidentification and add color and joy to your lab (12 vibrant colors)
- Autoclavable and suitable for UV or H2O2 sterilization as well as extensively tested for lab use
- Unmistakably Eppendorf: ColorTag rings have the Eppendorf logo embossed inside for easy recognition of the original
- Eco-friendly, re-closable packaging made from 100 % paper
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Light Blue |
| For Use With | Pipettes |
| Material | Silicone |
| Type | Single Channel Pipette Adapter |
| For Use With (Equipment) | Single Channel Pipette Adapter |
| Quantity | 5 Pk. |
| Diameter (Metric) Opening | 27 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?