missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Non-Sterile

Product Code. p-7244588 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Unit Size:
100 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17899662

Brand: Ansell M2079

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Synthetic, powder-free examination gloves that are ideal for frequent glove changes.

  • This non-sterile, synthetic glove is made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film) and is a safe and effective alternative to natural rubber latex.
  • li>Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • Protects from latex Type I allergy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Certifications/Compliance EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Chemotherapeutic Rated No
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 1.5
Color Clear
Disposable Single-use
Exterior Finish No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Yes
Material EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Medium
Thickness (English) 1.2 mil
Thickness (Metric) 0.03 mm
FDA 510 (k) No
Model ETHIPARAT Non-Sterile
Length (English) 10.9 in.
Length (Metric) 278 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt