missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Key Instruments™ Flo Rite™ FR2000 Model Clear Acrylic Flowmeter without Valve

Product Code. 11937425
Click to view available options
Airflow Rate:
0.04 to 0.5 LPM
0.4 to 5 LPM
4 to 50 LPM
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11937425

Brand: Key Instruments™ FR2A14BNBN

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Spécification

Type Flowmeter
Accuracy ±5%
Airflow Rate 0.4 to 5 LPM
Float Material Glass
Pressure Rating 100 psig
Connections 1/8 in. NPT (F)
For Use With (Application) Air sampling equipment aquaculture, Desalinization equipment, Gas analyzers, Medical systems, Photoprocessing equipment, Water treatment and distribution systems
Height (Metric) 101.6 mm
Internal Part Material Acrylic
Model FR2000
Repeatability ±0.5%
Width (Metric) 25.4 mm
Scale Full scale
Seal Material Buna-N
Temperature (Metric) 65°C
Valve No valve
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis