missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom

Codice prodotto. 11758433
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Type:
Capsule with Pouring Spout
Evaporating Capsule
missing translation for 'unitSize'
Pack of 3
Pack of 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11758433

missing translation for 'mfr': Porcelaines Avignon™ 10109

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Use this type of Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porcelain Capsule with Flat Bottom in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..

  • Flat bottom
  • Porcelain crucible
  • White
  • Straight sides

Specifica

Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 150 mL
Material Porcelain
Shape Round
Type Evaporating Capsule
For Use With (Application) Laboratories
Height (Metric) 37 mm
Diameter (Metric) 97 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato