missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Steel Spill Tray
Description
- Low profile, large diameter surface to contain spills and overfill from safety cans
- Constructed of 24 gauge coated steel
Specifications
Specifications
| Product Type | Spill Tray |
| Description | Coated Steel |
| For Use With (Equipment) | Up to 5 gal. safety can with 1 qt. spill capacity |
| Material | Steel |
| Height (English) | 1.25 in. |
| Height (Metric) | 3.17 cm |
| Weight (English) | 4 lb. |
| Weight (Metric) | 1.8 Kg |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?