missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Incubateur réfrigéré série KB avec technologie de compresseur

Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent. L’incubateur réfrigéré Binder™ série KB avec technologie de compresseur fournit des résultats sûrs et reproductibles, même à des températures ambiantes élevées.

4780.00€ - 12477.00€

Spécification

Plage de températures (métrique) –5 à 100°C
Certifications/conformité Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
Technologie de convection Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
Consulter d'autres spécifications

Produits 5
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15619528 Afficher les documents Binder™
9020-0199
53 L 4780.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
 
15629528 Afficher les documents Binder™
9020-0202
247 L 8201.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
 
15639528 Afficher les documents Binder™
9020-0203
400 l 9361.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
 
15659528 Afficher les documents Binder™
9020-0397
115 l 5714.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
 
15649528 Afficher les documents Binder™
9020-0204
698 L 12477.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Plage de températures : –5 à 100°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
  • Système de chauffage de la porte à partir de 240 litres
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks en acier inox
  • Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
  • Port d’accès avec bouchon en silicone à partir de 240 litres
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification

Spécification

–5 à 100°C
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™