Learn More
Sartorius™ Balance semi-micro Cubis™ II MCA 225S avec certificat d’homologation CE (UE)
Tous les produits Sartorius ProduitsBeschreibung
Performance de pesée supérieure
Des temps de mesure rapides et des résultats de pesée précis sont garantis grâce au système de pesée monolithique de nouvelle génération et à la solution d’ingénierie compensant les changements environnementaux.
Plus de problèmes avec les échantillons chargés.
Les pare-vent en verre recouverts d’une couche conductrice empêchent les effets électrostatiques extérieurs et l’ionisateur intégré élimine efficacement les charges électrostatiques des échantillons.
Orientations sur la procédure de nettoyage
Un processus intuitif pour le nettoyage quotidien et avancé est désormais disponible dans tous Cubis™ les MCA II. Le QApp de nettoyage fournit des conseils visuels, des informations sur la compatibilité chimique ainsi qu’un suivi électronique de ces événements.
Possibilité de mise à niveau du matériel
Des équipements matériels comme la fonction de bouclier de tirage motorisé ou un ioniseur intégré peuvent être activés après l’achat. Un bouclier de tirage intérieur automatisé est disponible en accessoire à klick-in, recommandé dans des conditions environnementales difficiles (par exemple dans des environnements froids d’air).
Conformité et intégrité des données
L’intégrité des données de bout en bout, les contrôles techniques pour la conformité 21 CFR Part 11, la piste d’audit intégrée et la gestion utilisateur à la pointe de la technologie garantissent aux laboratoires de respecter les exigences réglementaires. Ces fonctionnalités sont directement disponibles sur les Cubis™ balances II, sans besoin de logiciels supplémentaires.
Gestion des balances Fleet
La suite Ingenix est une solution flexible et ouverte qui fonctionne avec ou sans système ELN/LIM. Elle offre des connexions illimitées pour gérer facilement l’ensemble Cubis™ de la flotte de balancement des laboratoires II MCA à travers tous les laboratoires du même réseau.
Facilité d’utilisation
La fonction pédagogique avec la capacité d’apprentissage du bouclier de tirage motorisé, les flux de travail guidés pour de nombreuses applications différentes (QApps), le nivellement motorisé automatisé et l’ajustement interne automatique (isoCAL) facilitent l’utilisation facile et sans erreur de la balance.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Certificat d’homologation CE (pour l’UE sauf la France) |
| Capacité | 220 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur TFT |
| Précision affichage | 0.01 mg |
| Modèle | Configuration HWL |
| Temps de stabilisation | 1.5 s |
| Type | Balance Semi-Micro |
| Largeur (métrique) | 240 mm |
| Hauteur (métrique) | 301 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.