missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Counting Chamber with Double Net Ruling and V-Slash

Product Code. 15110535
Click to view available options
Quantity:
1Each
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15110535

Brand: Marienfeld Superior™ 0650030

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

The V-slash of these Marienfeld Superior™ counting chambers facilitates the feeding of the capillary gap between chamber bottom and the haemacytometer cover glass and reduces the risk of overflow

  • Precise measuring instrument for determination of the number of particles in liquids
  • A V-slash facilitates the feeding of the capillary gap between chamber bottom and haemacytometer cover glass
  • Made of special optical glass
  • Equipped with two grids
  • With 2 haemacytometer cover glasses 20x26 mm
  • Individually packed in a transparent plastic box, 10 boxes in a carton
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark

Specifications

Product Type Counting Chamber (Brightline)
Description Neubauer-improved
Model With V-slash
Quantity 1Each
Depth (Metric) 0.1 mm
Certifications/Compliance CE Mark
Includes Two cover glasses 20 x 26mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt