missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Nipple with Outer Thread
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Width (Metric):
13.5 mm
18 mm
Unit Size:
Each
Description
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | EU Foodstuffs |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Thread Size | 1/2 in. |
| Width (Metric) | 13.5 mm |
| Product Type | Nipple Outer Thread |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu