missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemco Beef Extract Powder

Código de producto. p-10732000
Click to view available options
Quantity:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
500g
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10443833

Marca: Thermo Scientific™ LP0029B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Thermo Scientific™ Oxoid Lab-Lemco Powder is made with premium beef sources to deliver a nutritious and safe product.

Thermo Scientific™ Oxoid Lab-Lemco Powder is a Beef Extract made from specially selected raw materials for quality and bio-logical safety.

Use with other refined ingredients, e.g. Neutralized bacteriological peptone (LP0034) to prepare culture media which do not require filtration.

May be used in fermentation processes.

Industrial Reference: NMKL

  • May be used in fermentation processes
  • Industrial Reference: NMKL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Form Dehydrated Powder
Product Type Peptone
For Use With (Application) Fermentation processes
Quantity 500 g
Protein Source Beef

For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado