missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ QS Quartz Suprasil High Precision Macro Fluorescence Cells With Polyethylene Stopper
Click to view available options
Capacity (Metric):
3500 μL
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| Type | Macro Fluorescence Cell |
| Capacity (Metric) | 3500 μL |
| Material | Optical Glass |
| Width (Metric) Interior | 10mm |
| Path Length | 10 x 10 mm |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Width (Metric) | 12.5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu