missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Asecos™ Armoire de stockage de sécurité Q-Pegasus-90

Pour le stockage illimité de matières dangereuses inflammables dans les zones de travail.

Marque:  Asecos™ 30002-048-30015

Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15366784

  • 4135.00€ / 1 pièce


Date dexpédition estimée
du fournisseur 28-11-2018
Ajouter au panier

Description

Description

  • Solution de stockage de sécurité robuste pour le secteur industriel
  • Armoire haute avec portes à battant
  • Fermeture automatique (TSA)
  • Manipulation à une main pour les armoires à deux portes
  • Avec verrou cylindrique et indicateur d’état du verrouillage
  • Supports réglables intégrés pour compenser un sol irrégulier
  • Feuille en tôle d’acier avec revêtement par pulvérisation, RAL 7035

Services pour Equipement et Instrumentation

10 years

Spécification

Spécification

EN 14470-1, DIN EN 14727, GS certified, CE compliant
Door: Reseda green RAL 6011; Sheet Steel RAL 7035
Winged
1647mm
Q90.195.120.WDAC
Safety Storage Cabinet
1050mm
Steel
615mm
522 x 1050 x 1647mm
1953mm
4 x drawer (30L)
Powder-coated
1193mm
Green
Vidéos