missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Sapphire Aero Gloves
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 pairs
Descrizione
- Ultra-Lightweight
- Designed for easy movement and continuous wear
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A3, EN 388:2016 + A1:2018 4X42C, EN 21420:2020 |
| Construction | Seamless Knit |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Color | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | Level C |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | Small |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto