missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Diamond GC Needles for 10 to 50μL Manual Syringes

Product Code. 13137926
Click to view available options
Needle Gauge:
25 G
26 G
Includes:
Ultra Smooth Coating
Ultra Smooth Hydrophilic Coating
Ultra Smooth Hydrophobic Coating
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13137926

Brand: Trajan™ 0355331

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Removable needle design ensures carryover levels are reduced even lower than the best fixed needle syringes available. Trajan Scientific and Medical™ Diamond GC Needles for 10 to 50μL Manual Syringes are MS ready and designed to improve the sensitivity of your MS results.

Improve the sensitivity of your MS analysis:

  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.

Specifications

Needle Gauge 25 G
Diameter (English) Inner 0.0078 in.
Diameter (English) Outer 0.196 in.
Diameter (Metric) Inner 0.2 mm
Diameter (Metric) Outer 0.5 mm
Includes Ultra Smooth Coating
Length (English) Needle 2 in.
Product Type GC Needle
Needle Point Style Bevel
For Use With (Equipment) Manual Syringe (10 to 50μL)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.