missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Soda Lime Glass Measuring Pipet For Complete Out Flow

Marque:  Duran™ 243440309

Informations supplémentaires : Poids : 0.27600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15241959

  • 99.25€ / 12 pièces


Expédition estimée
10-03-2020
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

360 mm
0.2 mL
DIN 12 621, ISO 835
Yes
12 Pack
Blue
Soda Lime Glass
±0.01 mL
B
0.02 mL
Measuring Pipette
Vidéos
Documents