missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 200 Dia. x 50 mm Height
Click to view available options
Pore Size:
40 μm
63 μm
100 μm
200 μm
2.36 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.15 mm
315 μm
3.35 mm
4 mm
4.5 mm
4.75 mm
5 mm
5.6 mm
6.3 mm
7.1 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Conditionnement:
Each
Description
- Stainless-steel racks with an internal height of 50 mm
- Diameter: 200 mm
- Stainless-steel test sieve skin
- Soft soldered seam
- Identification number and certificate of compliance
- Resistant up to temperatures of 170°C
Spécification
Spécification
| Quantity | 1Each |
| Pore Size | 6.3 mm |
| Type | Test Sieve |
| Certifications/Compliance | Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1 |
| Material | Stainless Steel |
| Height (Metric) | 50mm |
| Diameter (Metric) Outer | 200 mm |
| Mesh Material | Stainless Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu