missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Sterileware™ Extra-Long, Bent Handle Spoons

Product Code. 16866916 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
Unit Size:
Pack of 100
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16866916

Brand: Bel-Art™ F369470020

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Ideal for sampling and dispensing of powders, granules, and liquids.

  • Long handle allows sampling from a distance reducing the risk of contamination
  • Handle is bent at bowl to facilitate easier retrieval of samples, including from within tall containers
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization

Especificaciones

Quantity 100/Pk.
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (Metric) 20 mL
Product Type Spoon
Length (Metric) Handle 30 cm
Material HDPE
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado