missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en caoutchouc naturel
Descrizione
- Tubulure en caoutchouc naturel
- Pour applications à vide
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, denrées alimentaires WCR |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 5 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -25°C |
| Couleur | Rouge |
| Flexibilité | Flexible |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?