missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-459 Matte Polyester BMP71 Labels
Click to view available options
Size (English):
1.5 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 0.75 in. (W x H)
2 x 1 in. (W x H)
Quantity:
100/Pk.
250/Roll
500/Roll
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | UL Recognized; CSA Accepted; ESD-approved for IEC 61340-5-1 and EN 100015-1 |
| Description | Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant |
| Adhesive Type | Acrylic, Permanent |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Material | Polyester (B-459) |
| Product Type | Asset Tracking Label |
| For Use With (Application) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates |
| For Use With (Equipment) | BMP™71 Printer |
| Labels per Row | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur