missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- High protection level against gases, particularly ozone
- Extended gauntlet style cuff for additional protection
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- Rough finish on the hand for safer handling
- Designed for comfort with a natural, curved ergonomic shape
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Applications | Industrial |
| Color | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Butyl Polymer |
| Product Type | Butyl Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 1020X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | ABIKPT |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?