missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
DURAN™ Glass from the German manufacturer Schott for the highest demands in the laboratory
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Capacity (English) | 68 oz. |
| Coating | None |
| Color | Clear |
| Description | Laboratory bottle DURAN, GLS80, 2000 mL, clear glass & round, with wide neck opening, cap and pouring ring |
| For Use With (Application) | HPLC Systems |
| Includes | Pouring Ring |
| Material | Borosilicate Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Thread Size (Metric) | GL S80 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?