missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Women coat
- Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
- Color white
- Highest protection with antistat.
- Fiber - optimal charge reduction
- High rise arm construction
- Breast pocket on the left
- Two side pockets
- Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: XS-4XL
- Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem. Cleaning mi perchlorethylene
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | X-Small |
| Gender | Women's |
| Material | Cotton |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Tunnelized Elastic |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | None |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?