missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Dermatologically tested and fresh-scented foam hand soap.
- A gentle soap that helps prevent dry skin with moisturising, lipid-replenishing ingredients and a pearly shine.
- 96% of ingredients are from natural origin.
- Minimise energy use - this soap is proven effective in cold water (based on testing at 20 degrees Celcius).
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Cleanser |
| Color | Light Yellow |
| Form | Liquid |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Quantity | 8/Pk. |
| Size | 525 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?