missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ S3700 Multicolour and Cut Sign and Label Printer with BWS Suite
Beschreibung
- Color your way to an improved workplace with the S3700 Sign and Label Printer. With multicolour print and shape cutting capabilities, this printer creates impactful identification that fits your application and workspace needs.
- Multicolor print capabilities make it ideal for creating impactful safety signs, lockout tags, warning labels and more in a single pass
- Built in XY-cutter allows for the creation of die-cut shapes and text that gives the flexibility to choose where to place new messaging
- The built-in keyboard and touchscreen interface make label creation a breeze
- Label creation is even faster with the quick setup and print speeds that come with print smart technology from Brady
- Prints on a variety of material options so you can create signs and labels for a variety of applications
- Includes Brady Workstation Software Suite to easily create custom signs, labels and pipemarkers.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Printer |
| Color | Blue, Grey |
| Display Type | Color LCD Touchscreen |
| For Use With (Equipment) | B30 Series Thermal Transfer Tapes |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Length (English) | 14.25 in. |
| Width (English) | 19 in. |
| Length (Metric) | 361.95 mm |
| Width (Metric) | 482.6 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?