missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Exceptional fit and feel: Made from high-quality elastic latex, TouchNTuff™ 69-318 gloves offer superior comfort
- Heightened sensitivity: The thin design provides excellent tactility when compared to standard latex gloves
- Secure handling: Textured fingers for easy handling of small objects and delicate instruments
- Food handling compliance: These gloves are food-handling compliant, and thus are suitable for a wide variety of food handling applications
Specifications
Specifications
| Applications | Industrial, Laboratory |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 5.5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Natural Rubber Latex |
| Palm Thickness (English) | 4.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?