missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm with longer cuff.
- Free of natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type I) wearers.
- 93-700: Each glove is post cleaned, single pair packed and sterilized.
Spezifikation
Spezifikation
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?